Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kétoldalú ragasztószalag L=25m, W=50mm SX076997 - KOR50

MásolásMásolás
TRACON - Kétoldalú ragasztószalag L=25m, W=50mm SX076997

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 50 mm

  • Szín - sárga

  • Anyag - polipropilén (PP)

  • Kétoldalas - Igen

  • Hosszúság - 25 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374218665

Sonepar cikkszám

SX076997

Gyártói cikkszám

KOR50

Gyártói típuskód

KOR50

Szélesség:

50 mm

Szín:

sárga

Anyag:

polipropilén (PP)

Kétoldalas:

Igen

Hosszúság:

25 m

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Szigetelő:

Nem

Utánvilágító (fotolumineszcens):

Nem

Hőállóság:

0-55 °C

Vulkanizáló:

Nem

Önkioltó:

Nem

Önhegesztő/amalgáló:

Nem

Magasfeszültséghez használható:

Nem

Vízálló:

Nem

Mágneses:

Nem

Kétoldalú ragasztószalag L=25m, W=50mm