Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kettős világító BE-KI nyomógomb, zöld+piros 1×NO+1×NC, 5A/230V AC-15, IP65, LED 230V AC/DC SX077325 - NYG3-DL

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kettős világító BE-KI nyomógomb, zöld+piros 1×NO+1×NC, 5A/230V AC-15, IP65, LED 230V AC/DC SX077325

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Parancshelyek száma - 2

  • Gomb színe - piros/zöld

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374212038

Sonepar cikkszám

SX077325

Gyártói cikkszám

NYG3-DL

Gyártói típuskód

NYG3-DL

Gomb építési formája:

lapos / sima

Parancshelyek száma:

2

Gomb színe:

piros/zöld

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

22 mm

Megvilágítható:

Nem

Lámpa tápfeszültsége:

230 V

Nyílás szélessége:

22 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás magassága:

22 mm

Védettség (IP):

IP65

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

alumínium

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

1

Lencse formája:

négyszögletű

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Áttetsző:

Nem

Váltóérintkezők száma:

0

Kettős világító BE-KI nyomógomb, zöld+piros 1×NO+1×NC, 5A/230V AC-15, IP65, LED 230V AC/DC