TRACON - Kézi hidraulikus présszerszám 4-70mm2 SN135195 - KHP70
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma - hatlapfej (hexagonális)
Keresztmetszet - 4-70 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - kézi-hidraulikus
Betétek cserélhetők - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374211819
Sonepar cikkszám
SN135195
Gyártói cikkszám
KHP70
Gyártói típuskód
KHP70
Alkalmas:
kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma:
hatlapfej (hexagonális)
Keresztmetszet:
4-70 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
kézi-hidraulikus
Betétek cserélhetők:
Igen
Hosszúság:
375 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Nem
Leszállított betétek száma:
8
Automata visszamenet:
Nem
Nyomóerő:
50-50 kN
Kézi hidraulikus présszerszám 4-70mm2