Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Kézi hidraulikus présszerszám kábelsarukhoz 10-400mm2 SN034419 - C120F

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kézi hidraulikus présszerszám kábelsarukhoz 10-400mm2 SN034419

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz

  • Présforma - hatlapfej (hexagonális)

  • Keresztmetszet - 16-400 mm2

  • Kivitelezés / üzemeltetés - kézi-hidraulikus

  • Betétek cserélhetők - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374173780

Sonepar cikkszám

SN034419

Gyártói cikkszám

C120F

Gyártói típuskód

C120F

Alkalmas:

kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz

Présforma:

hatlapfej (hexagonális)

Keresztmetszet:

16-400 mm2

Kivitelezés / üzemeltetés:

kézi-hidraulikus

Betétek cserélhetők:

Igen

Hosszúság:

590 mm

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Nem

Leszállított betétek száma:

0

Automata visszamenet:

Igen

Ciklusidő:

0-0 s

Nyomóerő:

0-120 kN

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Kézi hidraulikus présszerszám kábelsarukhoz 10-400mm2