TRACON - Kézi kapcsoló 100A 3P KI/BE 3mod forgókaros lakatolható SN144048 - EVOMS100/3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 100 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374210591
Sonepar cikkszám
SN144048
Gyártói cikkszám
EVOMS100/3
Gyártói típuskód
EVOMS100/3
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
100 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
fekete
Névleges feszültség:
230-400 V
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
400 V
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Motorhajtás opcionális:
Nem
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
szorítókengyel
Kapcsolók száma:
1
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
100 kW