Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kézi kapcsoló 125A lev mod billenők 4P IP40 25KA TIK4-125 - TIK4-125

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kézi kapcsoló 125A lev mod billenők 4P IP40 25KA TIK4-125

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 125 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374159463

Sonepar cikkszám

TIK4-125

Gyártói cikkszám

TIK4-125

Gyártói típuskód

TIK4-125

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

125 A

Pólusszám:

4

Névleges feszültség:

230 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

1.5 kA

Lencse színe:

egyéb

Modulszélesség:

4

Záróérintkezők száma:

4

Legkisebb bemérési feszültség:

0 V

Névleges kapcsolási képesség:

2.5 kA

Fényforrás:

egyéb

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Beépítési mélység:

0 mm

Védettség (IP):

IP20

Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Kézi kapcsoló 125A lev mod billenők 4P IP40 25KA