TRACON - Kézi kapcsoló 160A be-ki + NH00 Egyszerre 3 fázis nyitható SN019996 - SL00-3X3/185/KU00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - biztosíték teherválasztó kapcsoló
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító
Biztosító betét mérete - NH00
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN019996
Gyártói cikkszám
SL00-3X3/185/KU00
Gyártói típuskód
SL00-3X3/185/KU00
Kivitel:
biztosíték teherválasztó kapcsoló
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Biztosító betét mérete:
NH00
Pólusszám:
3
Duplán megszakítva:
Igen
Sínek középtávolsága 100 mm:
Nem
Sínek középtávolsága 185 mm:
Igen
Sínközéptávolság 60 mm:
Nem
Kioldva jelentés:
nincs
Sínközéptávolság 40 mm:
Nem
Sínközéptávolság 50 mm:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
400 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
120 kA