TRACON - Kézi kapcsoló 160A lev mod billenők 3P IP40 25KA SN021426 - TIK3-160
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - váltókapcsoló
Névleges áram - 160 A
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 230 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374159432
Sonepar cikkszám
SN021426
Gyártói cikkszám
TIK3-160
Gyártói típuskód
TIK3-160
Kapcsolási funkció:
váltókapcsoló
Névleges áram:
160 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
230 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Lencse színe:
egyéb
Modulszélesség:
3
Legkisebb bemérési feszültség:
0 V
Névleges kapcsolási képesség:
25 kA
Fényforrás:
egyéb
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Beépítési mélység:
0 mm
Védettség (IP):
IP20
Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Kézi kapcsoló 160A lev mod billenők 3P IP40 25KA