TRACON - Kézi kapcsoló 16A 1p sorolható 1mod billenőkaros IP20 SVK1-16 - SVK1-16
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - váltókapcsoló
Névleges áram - 16 A
Pólusszám - 1
Névleges feszültség - 230 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374172387
Sonepar cikkszám
SVK1-16
Gyártói cikkszám
SVK1-16
Gyártói típuskód
SVK1-16
Kapcsolási funkció:
váltókapcsoló
Névleges áram:
16 A
Pólusszám:
1
Névleges feszültség:
230 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
0.48 kA
Lencse színe:
egyéb
Modulszélesség:
1
Váltóérintkezők száma:
1
Legkisebb bemérési feszültség:
0 V
Névleges kapcsolási képesség:
0.8 kA
Fényforrás:
egyéb
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Beépítési mélység:
0 mm
Védettség (IP):
IP20
Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Kézi kapcsoló 16A 1p sorolható 1mod billenőkaros