Nem visszaküldhető

TRACON - Kézi kapcsoló 25A 3P KI/BE 3mod forgókaros lakatolható SN135254 - EVOMS25/3

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kézi kapcsoló 25A 3P KI/BE 3mod forgókaros lakatolható SN135254

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 25 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 3

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374210560

Sonepar cikkszám

SN135254

Gyártói cikkszám

EVOMS25/3

Gyártói típuskód

EVOMS25/3

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

25 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

3

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

fekete

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

230-400 V

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Segédérintkezők száma, záró:

0

Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:

0 kW

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

400 V

Reteszelhető:

Nem

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

0 kA

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

szorítókengyel

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolók száma:

3

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

0 A

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

20 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

25 kW

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

600 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

0 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Kézi kapcsoló 25A 3P KI/BE 3mod forgókaros lakatolható