Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kézi kapcsoló 25A főkapcsoló mellső r 4P lakatolh IP42 TKFL-25 - TKFL-25

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kézi kapcsoló 25A főkapcsoló mellső r 4P lakatolh IP42 TKFL-25

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - forgógomb

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Fényforrással - Nem

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Gomb színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374140676

Sonepar cikkszám

TKFL-25

Gyártói cikkszám

TKFL-25

Gyártói típuskód

TKFL-25

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Kapcsolóállások száma:

2

Fényforrással:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Gomb színe:

fekete

Megvilágítható:

Nem

Visszaálló:

Nem

Védettség (IP):

IP42

Nyílás átmérője:

2 mm

Tápfeszültség:

380-420 V

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű színe:

króm

Védettség (NEMA):

egyéb

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Többállású / váltó kapcsoló, komplett készülék ; Kézi kapcsoló 25A főkapcsoló mellső r 4P lakatolh