TRACON - Kézi kapcsoló 32A lev mod billenők 1P IP40 25KA TIK1-32 - TIK1-32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 32 A
Pólusszám - 1
Névleges feszültség - 230 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374139632
Sonepar cikkszám
TIK1-32
Gyártói cikkszám
TIK1-32
Gyártói típuskód
TIK1-32
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
32 A
Pólusszám:
1
Névleges feszültség:
230 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
1.5 kA
Lencse színe:
egyéb
Modulszélesség:
1
Záróérintkezők száma:
1
Legkisebb bemérési feszültség:
0 V
Névleges kapcsolási képesség:
2.5 kA
Fényforrás:
egyéb
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Beépítési mélység:
0 mm
Védettség (IP):
IP20
Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Kézi kapcsoló 32A lev mod billenők 1P IP40 25KA