Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kézi kapcsoló 32A sorolható 4P 4mod billenőkaros IP20 SN005850 - SVK4-32

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kézi kapcsoló  32A sorolható 4P 4mod billenőkaros IP20 SN005850

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - váltókapcsoló

  • Névleges áram - 32 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374172486

Sonepar cikkszám

SN005850

Gyártói cikkszám

SVK4-32

Gyártói típuskód

SVK4-32

Kapcsolási funkció:

váltókapcsoló

Névleges áram:

32 A

Pólusszám:

4

Névleges feszültség:

230 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

0.48 kA

Lencse színe:

egyéb

Modulszélesség:

4

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

4

Legkisebb bemérési feszültség:

0 V

Névleges kapcsolási képesség:

0.8 kA

Fényforrás:

egyéb

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Beépítési mélység:

0 mm

Védettség (IP):

IP20

Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Kézi kapcsoló 32A sorolható 4P 4mod billenőkaros