TRACON - Kézi kapcsoló 63A lev mod billenők 2P IP40 25KA TIK2-63 - TIK2-63
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 63 A
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 240 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374139694
Sonepar cikkszám
TIK2-63
Gyártói cikkszám
TIK2-63
Gyártói típuskód
TIK2-63
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
63 A
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
240 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
1.5 kA
Lencse színe:
egyéb
Modulszélesség:
2
Záróérintkezők száma:
2
Legkisebb bemérési feszültség:
0 V
Névleges kapcsolási képesség:
2.5 kA
Fényforrás:
egyéb
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Beépítési mélység:
0 mm
Védettség (IP):
IP20
Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Kézi kapcsoló 63A lev mod billenők 2P IP40 25KA