TRACON - Kézi kapcsoló 63A sorolható 3P 3mod billenőkaros IP20 SVK3-63 - SVK3-63
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - váltókapcsoló
Névleges áram - 63 A
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 230 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374172462
Sonepar cikkszám
SVK3-63
Gyártói cikkszám
SVK3-63
Gyártói típuskód
SVK3-63
Kapcsolási funkció:
váltókapcsoló
Névleges áram:
63 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
230 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
0.48 kA
Lencse színe:
egyéb
Modulszélesség:
3
Váltóérintkezők száma:
3
Legkisebb bemérési feszültség:
0 V
Névleges kapcsolási képesség:
0.8 kA
Fényforrás:
egyéb
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Beépítési mélység:
0 mm
Védettség (IP):
IP20
Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Kézi kapcsoló 63A sorolható 3P 3mod billenőkaros