TRACON - Kézi kapcsoló tokozat 2 IP44 GT18173 - TK/T2+F1/
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP44
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374156066
Sonepar cikkszám
GT18173
Gyártói cikkszám
TK/T2+F1/
Gyártói típuskód
TK/T2+F1/
Parancshelyek száma:
1
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP44
Nyílások átmérője:
9.5 mm
Mélység:
68 mm
Szélesség:
68 mm
Magasság:
72 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék ház ; Kézi kapcsoló tokozat 2