TRACON - Kézi kapcsoló tokozat IP44 SX078267 - TK/T2+F2/
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - beépített tokozat
Védettség (IP) - IP44
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374156073
Sonepar cikkszám
SX078267
Gyártói cikkszám
TK/T2+F2/
Gyártói típuskód
TK/T2+F2/
Parancshelyek száma:
1
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
beépített tokozat
Védettség (IP):
IP44
Nyílások átmérője:
22 mm
Mélység:
44 mm
Szélesség:
68 mm
Magasság:
80 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék ház ; Kézi kapcsoló tokozat