TRACON - Kézi kapcsoló tokozat IP44 SX078269 - TK/T3+F3/
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP44
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374156080
Sonepar cikkszám
SX078269
Gyártói cikkszám
TK/T3+F3/
Gyártói típuskód
TK/T3+F3/
Parancshelyek száma:
1
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP44
Nyílások átmérője:
11.5 mm
Mélység:
112 mm
Szélesség:
112 mm
Magasság:
108 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék ház ; Kézi kapcsoló tokozat