TRACON - Kézi kapcsoló tokozott karos, háromállású,2z,230V / 3A IP44 SN002406 - NYBD33KSTT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsoló típusa - be-/kikapcsoló
Pólusszám - 4
Kapcsolóállások száma - 3
Nulla állással - Nem
Névleges tartós áram (Iu) - 6 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374158329
Sonepar cikkszám
SN002406
Gyártói cikkszám
NYBD33KSTT
Gyártói típuskód
NYBD33KSTT
Kapcsoló típusa:
be-/kikapcsoló
Pólusszám:
4
Kapcsolóállások száma:
3
Nulla állással:
Nem
Névleges tartós áram (Iu):
6 A
Készülék felépítése:
szerelő készülék
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
230 V
Frontlap mérete:
30x30 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP44
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Komplett készülék a házban:
Igen
Alkalmas közbenső beépítésre:
Igen
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Igen
Modulszélesség:
0
NEMA-védettség, frontoldali:
1