Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Kézikapcs egyenáram tok. 1000VDC 25 A 4P 5kA IP66 SN033128 - KSDC-25T

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kézikapcs egyenáram tok. 1000VDC 25 A 4P 5kA IP66 SN033128

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 1000-1000 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 25 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

111 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374189194

Sonepar cikkszám

SN033128

Gyártói cikkszám

KSDC-25T

Gyártói típuskód

KSDC-25T

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

1000-1000 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

25 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Kézikapcs egyenáram tok. 1000VDC 25 A 4P 5kA IP66