Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - KIÁRUSÍTÁS - készlet erejéig! Digitális váltakozó áramú ampermérő áramváltós méréshez 5A AC 72x72mm 1-10000/5A ACAMD-72 - ACAMD-72

MásolásMásolás
TRACON - KIÁRUSÍTÁS - készlet erejéig! Digitális váltakozó áramú ampermérő áramváltós méréshez 5A AC 72x72mm 1-10000/5A ACAMD-72

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Skála névleges végértéke - 9500 A

  • Méréstartomány - 0-9500 A

  • Átalakító-csatlakozó - Igen

  • Pontossági osztály - 1

  • Veszteségi teljesítmény - 0 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374148290

Sonepar cikkszám

ACAMD-72

Gyártói cikkszám

ACAMD-72

Gyártói típuskód

ACAMD-72

Skála névleges végértéke:

9500 A

Méréstartomány:

0-9500 A

Átalakító-csatlakozó:

Igen

Pontossági osztály:

1

Veszteségi teljesítmény:

0 W

Feszültség fajtája:

AC

Túláramskála:

Nem

Kalibrálva:

Nem

Kivitel:

frontoldali szerelésre

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Szélesség:

72 mm

Magasság:

72 mm

Modulszélesség:

4

Max. mutatókilengés:

0 °

Mérőrendszer:

digitális

Vontatásmutató:

Igen

Skálamegvilágítás:

Igen

Sorolható / moduláris készülékek ; Ampermérő (beépíthető) ; Ampermérő 5A AC 72x72mm 1-10000/5A áramváltóhoz