TRACON - KIÁRUSÍTÁS - készlet erejéig! Sorkapocs 4/4 mm2 sínre csav bek emeletes SX078453 - TSKA4/4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0-0 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.2-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0-0 mm2
Névleges áram In - 32 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374118538
Sonepar cikkszám
SX078453
Gyártói cikkszám
TSKA4/4
Gyártói típuskód
TSKA4/4
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0-0 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.2-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.2-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0-0 mm2
Névleges áram In:
32 A
Névleges feszültség:
690 V
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
1
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-30-90 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Nem
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szín:
szürke
Szintek belső hidalással:
Nem