Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - KIÁRUSÍTÁS - készlet erejéig! Sorkapocs 4mm2 sínre csav bek szürke TSKA4 - TSKA4

MásolásMásolás
TRACON - KIÁRUSÍTÁS - készlet erejéig! Sorkapocs     4mm2 sínre csav bek szürke TSKA4

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0-0 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.2-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-6 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0-0 mm2

  • Névleges áram In - 41 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374118330

Sonepar cikkszám

TSKA4

Gyártói cikkszám

TSKA4

Gyártói típuskód

TSKA4

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0-0 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.2-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-6 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0-0 mm2

Névleges áram In:

41 A

Névleges feszültség:

800 V

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

1

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Üzemi hőmérséklet:

-30-90 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Szélesség:

6.5 mm

Mélység:

42 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Nem

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szín:

szürke

Szintek belső hidalással:

Nem

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 4mm2 sínre csav bek szürke