Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kiöntőgyantás egyenes kábelösszekötő 4x1,5-10mm2 SN026210 - KET-1,5-10

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kiöntőgyantás egyenes kábelösszekötő 4x1,5-10mm2 SN026210

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Típus - átmenő leágazás

  • Vezeték névleges keresztmetszet főkábel - 0-0 mm2

  • Kivitel - gyantás

  • Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel - 0-0 mm2

  • Vezetékek száma - 5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374171267

Sonepar cikkszám

SN026210

Gyártói cikkszám

KET-1,5-10

Gyártói típuskód

KET-1,5-10

Típus:

átmenő leágazás

Vezeték névleges keresztmetszet főkábel:

0-0 mm2

Kivitel:

gyantás

Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel:

0-0 mm2

Vezetékek száma:

5

Kábelátmérő leágazó kábel:

0-0 mm

Kábelátmérő főkábel:

8-26 mm

Halogénmentes:

Igen

Csatlakoztatási tartozékok:

nincs

Alkalmas:

egyéb

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelelágazó (kiöntő gyantás) ; Kiöntőgyantás egyenes kábelösszekötő 4x1,5-100mm2