Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kiöntőgyantás egyenes kábelösszekötő 4x6-35mm2 SN022208 - KET-6-25

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kiöntőgyantás egyenes kábelösszekötő 4x6-35mm2 SN022208

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Típus - átmenő leágazás

  • Vezeték névleges keresztmetszet főkábel - 0-0 mm2

  • Kivitel - gyantás

  • Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel - 0-0 mm2

  • Vezetékek száma - 5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374171274

Sonepar cikkszám

SN022208

Gyártói cikkszám

KET-6-25

Gyártói típuskód

KET-6-25

Típus:

átmenő leágazás

Vezeték névleges keresztmetszet főkábel:

0-0 mm2

Kivitel:

gyantás

Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel:

0-0 mm2

Vezetékek száma:

5

Kábelátmérő leágazó kábel:

0-0 mm

Kábelátmérő főkábel:

16-34 mm

Halogénmentes:

Igen

Csatlakoztatási tartozékok:

nincs

Alkalmas:

egyéb

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelelágazó (kiöntő gyantás) ; Kiöntőgyantás egyenes kábelösszekötő 4x6-35mm2