Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Kismegsz 6A 1pol C karakt 6kA IP40 C60-6-1 - C60-6-1

MásolásMásolás
TRACON - Kismegsz   6A 1pol C karakt  6kA IP40 C60-6-1

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 6 A

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP40

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374110570

Sonepar cikkszám

C60-6-1

Gyártói cikkszám

C60-6-1

Gyártói típuskód

C60-6-1

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

6 A

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP40

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 6A 1pol C karakt 6kA