Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Kismegsz 6A 3pol C karakt 6kA IP40 C60-6-3 - C60-6-3

MásolásMásolás
TRACON - Kismegsz   6A 3pol C karakt  6kA IP40 C60-6-3

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 6 A

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Modulszélesség - 3

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374110754

Sonepar cikkszám

C60-6-3

Gyártói cikkszám

C60-6-3

Gyártói típuskód

C60-6-3

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

6 A

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

3

Frekvencia:

50-50 Hz

Védettség (IP):

IP40

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 6A 3pol C karakt 6kA