TRACON - Kismegszak színes karral 2 pólus C kar 4A 6kA SN032353 - TDS-2C-4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 2
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 4 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374163729
Sonepar cikkszám
SN032353
Gyártói cikkszám
TDS-2C-4
Gyártói típuskód
TDS-2C-4
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
4 A
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegszak színes karral 2 pólus C kar 4A 6kA