Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Kismegszakító 50A 3pol C karakt 6kA IP40 C60-50-3 - C60-50-3

MásolásMásolás
TRACON - Kismegszakító 50A 3pol C karakt 6kA IP40 C60-50-3

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 50 A

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP40

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374110822

Sonepar cikkszám

C60-50-3

Gyártói cikkszám

C60-50-3

Gyártói típuskód

C60-50-3

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

50 A

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP40

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 50A 3pol C karakt 6kA