TRACON - Kismegszakító munkaáramú kioldó tds c60-hoz C60-S2 - C60-S2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - kismegszakító (MCB)
Névleges feszültség - 230 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374161664
Sonepar cikkszám
C60-S2
Gyártói cikkszám
C60-S2
Gyártói típuskód
C60-S2
Készülék szerelés:
kismegszakító (MCB)
Névleges feszültség:
230 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
0 A
Funkció:
távkioldó
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
4
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
0 A
Feszültség fajtája:
AC
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Munkaáramú kioldó ; Kismegsz munkaáramú kioldó tds c60-hoz