TRACON - Kismegszakító színes karral 1 pólus C kar 1A 6kA SN032259 - TDS-1C-1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 1
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 1 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374163262
Sonepar cikkszám
SN032259
Gyártói cikkszám
TDS-1C-1
Gyártói típuskód
TDS-1C-1
Pólusszám (összesen):
1
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
1 A
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegszak színes karral 1 pólus C kar 1A 6kA