TRACON - Kismegszakító színes karral 4 pólus C kar 25A 6kA IP40 SN032557 - TDS-4C-25
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 4
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 25 A
Védettség (IP) - IP40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374147613
Sonepar cikkszám
SN032557
Gyártói cikkszám
TDS-4C-25
Gyártói típuskód
TDS-4C-25
Pólusszám (összesen):
4
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
25 A
Védettség (IP):
IP40
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegszak színes karral 4 pólus C kar 25A 6kA