Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kismegszakító tokozat 1P IP20 TDT - TDT

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kismegszakító tokozat 1P IP20 TDT

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP20

  • Beépíthető eszközök száma - 1

  • Zárható - Nem

  • Védettség (NEMA) - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374155397

Sonepar cikkszám

TDT

Gyártói cikkszám

TDT

Gyártói típuskód

TDT

Védettség (IP):

IP20

Beépíthető eszközök száma:

1

Zárható:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Védőborítás vezérlőberendezésekhez ; Kismegsz tokozat 1P