Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kiütőszeges késes biztosító 500V AC, 100A, 00C, 100kA, gG SX077290 - NK00C-100

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kiütőszeges késes biztosító 500V AC, 100A, 00C, 100kA, gG SX077290

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH000

  • Névleges áram - 100 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374225564

Sonepar cikkszám

SX077290

Gyártói cikkszám

NK00C-100

Gyártói típuskód

NK00C-100

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH000

Névleges áram:

100 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség DC:

0 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

6.9 W

Névleges megszakítóképesség AC:

100 kA

Névleges megszakítóképesség DC:

0 kA

Kiütőszeges késes biztosító 500V AC, 100A, 00C, 100kA, gG