TRACON - Kiütőszeges késes biztosító 500V AC, 32A, 00C, 100kA, gG SX077293 - NK00C-32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH000
Névleges áram - 32 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC - 500 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374225595
Sonepar cikkszám
SX077293
Gyártói cikkszám
NK00C-32
Gyártói típuskód
NK00C-32
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH000
Névleges áram:
32 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC:
500 V
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség DC:
0 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
2.5 W
Névleges megszakítóképesség AC:
100 kA
Névleges megszakítóképesség DC:
0 kA