TRACON - Kiütőszeges késes biztosító 500V AC, 4A, 00C, 100kA, gG SX077295 - NK00C-4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NHC00
Névleges áram - 4 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC - 500 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374225618
Sonepar cikkszám
SX077295
Gyártói cikkszám
NK00C-4
Gyártói típuskód
NK00C-4
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NHC00
Névleges áram:
4 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC:
500 V
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség DC:
0 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
0.7 W
Névleges megszakítóképesség AC:
100 kA
Névleges megszakítóképesség DC:
0 kA