TRACON - Kombi védőkapcs 2P 1 mod CkAr 16A 30mA 10kA A / AC IP20 SN032893 - KVKV-G16/30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 16 A
Névleges hibaáram - 0.03 A
Pólusszám (összesen) - 2
Kioldási karakterisztika - B
Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint - 10 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374164252
Sonepar cikkszám
SN032893
Gyártói cikkszám
KVKV-G16/30
Gyártói típuskód
KVKV-G16/30
Névleges áram:
16 A
Névleges hibaáram:
0.03 A
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
B
Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:
10 kA
Feszültség fajtája:
AC
Modulszélesség:
2
Védettség (IP):
IP20
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Beépítési mélység:
50 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-10 mm2
Névleges feszültség:
230 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
690 V