TRACON - Kombinált fogó, 1000V-ra szigetelt AC 1000V, L= 180mm, 306g SN173979 - CF-1000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 180 mm
Fogantyú kivitel - 2-komponensű
Fogantyú felület - fogazott
Pofák hossza - 39 mm
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374233637
Sonepar cikkszám
SN173979
Gyártói cikkszám
CF-1000
Gyártói típuskód
CF-1000
Hosszúság:
180 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Fogantyú felület:
fogazott
Pofák hossza:
39 mm
Szigetelt:
Igen
Alak:
egyenes
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Ütközésvédelemmel:
Igen
Oldalvágóval:
Igen
Kombinált fogó, 1000V-ra szigetelt AC 1000V, L= 180mm, 306g