Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kombinált védőkapcsoló, 2P, 2 modul, B karakterisztika 20A, 300 mA, 6kA, AC SX077027 - KVKMB-20/300

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kombinált védőkapcsoló, 2P, 2 modul, B karakterisztika 20A, 300 mA, 6kA, AC SX077027

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 20 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Névleges hibaáram - 0.3 A

  • Hibaáram-típus - AC

  • Pólusszám (összesen) - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

18 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374194631

Sonepar cikkszám

SX077027

Gyártói cikkszám

KVKMB-20/300

Gyártói típuskód

KVKMB-20/300

Névleges áram:

20 A

Biztosított pólusok száma:

1

Névleges hibaáram:

0.3 A

Hibaáram-típus:

AC

Pólusszám (összesen):

2

Kapcsolt nulla:

Igen

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:

6 kA

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

2

Frekvencia:

50/60 Hz

Védettség (IP):

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-10 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-10 mm2

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

690 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Kombinált védőkapcsoló, 2P, 2 modul, B karakterisztika 20A, 300 mA, 6kA, AC