TRACON - Kombinált védőkapcsoló, 2P, 2 modul, C karakterisztika 16A, 100 mA, 6kA, AC SX077002 - KVKM-16/100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 16 A
Biztosított pólusok száma - 1
Névleges hibaáram - 0.1 A
Hibaáram-típus - AC
Pólusszám (összesen) - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374194808
Sonepar cikkszám
SX077002
Gyártói cikkszám
KVKM-16/100
Gyártói típuskód
KVKM-16/100
Névleges áram:
16 A
Biztosított pólusok száma:
1
Névleges hibaáram:
0.1 A
Hibaáram-típus:
AC
Pólusszám (összesen):
2
Kapcsolt nulla:
Igen
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:
6 kA
Feszültség fajtája:
AC
Modulszélesség:
2
Frekvencia:
50/60 Hz
Védettség (IP):
IP20
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-10 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-10 mm2
Névleges feszültség:
230 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
690 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV