Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kombináltfogó 205mm KBF-8 - KBF-8

MásolásMásolás
TRACON - Kombináltfogó 205mm KBF-8

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 205 mm

  • Fogantyú kivitel - 1-komponensű

  • Pofák hossza - 47 mm

  • Kiálló vágóél - Nem

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374168427

Sonepar cikkszám

KBF-8

Gyártói cikkszám

KBF-8

Gyártói típuskód

KBF-8

Hosszúság:

205 mm

Fogantyú kivitel:

1-komponensű

Pofák hossza:

47 mm

Kiálló vágóél:

Nem

Szigetelt:

Igen

Fej szélessége:

10 mm

Fej magassága:

47 mm

Szikramentes kivitel:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Igen

Kéziszerszámok ; Kombinált fogó ; Kombináltfogó 205mm