Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Komp megsz 220VDC munkár kiold 3×230/400V 50Hz 63A 50kA 1×CO SN033199 - KM1-063/1C

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Komp megsz 220VDC munkár kiold 3×230/400V 50Hz 63A 50kA 1×CO SN033199

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Névleges feszültség - 230-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

119 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374130639

Sonepar cikkszám

SN033199

Gyártói cikkszám

KM1-063/1C

Gyártói típuskód

KM1-063/1C

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Névleges feszültség:

230-400 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; Komp megsz 220VDC munkár kiold 3×230/400V 50Hz 63A 50kA 1×CO