Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Komp megsz 230VAC munkár kiold 3×230/400V 50Hz 80A 50kA 1×CO SN033206 - KM2-080/1A

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Komp megsz 230VAC munkár kiold 3×230/400V 50Hz 80A 50kA 1×CO SN033206

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 80 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 50 kA

  • Névleges feszültség - 230-400 V

  • Segédérintkezők száma, záró - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

146 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374130714

Sonepar cikkszám

SN033206

Gyártói cikkszám

KM2-080/1A

Gyártói típuskód

KM2-080/1A

Névleges tartós áram (Iu):

80 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

50 kA

Névleges feszültség:

230-400 V

Segédérintkezők száma, záró:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; Komp megsz 230VAC munkár kiold 3×230/400V 50Hz 80A 50kA 1×CO