Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Kompakt fénycső 2U 230V 50Hz G24q 13W 4000K 8000h SN032266 - TLKF-13-4P

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kompakt fénycső 2U 230V 50Hz G24q 13W 4000K 8000h SN032266

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 13 W

  • Fényáram - 780 lm

  • Foglalat - GX24q-1

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374185448

Sonepar cikkszám

SN032266

Gyártói cikkszám

TLKF-13-4P

Gyártói típuskód

TLKF-13-4P

Fényforrás teljesítménye:

13 W

Fényáram:

780 lm

Foglalat:

GX24q-1

Színhőmérséklet:

4000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

4000

Átlagos névleges élettartam:

8000 h

Átmérő:

33 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Teljes hossz:

135 mm

Beépített gyújtó:

Igen

Amalgámtechnológia:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szín:

fehér

Lámpacsövek száma:

4

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

13 kWh

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompakt fénycső 2U 230V 50Hz G24q 13W 4000K 8000h