Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kompakt megszakító 3P,180A,Ir=(0,8-1,0)In,400/415V, 50/60Hz, Icu=36kA, Ics=25kA SX076279 - AKM2-180

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kompakt megszakító 3P,180A,Ir=(0,8-1,0)In,400/415V, 50/60Hz, Icu=36kA, Ics=25kA SX076279

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 180 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 36 kA

  • Névleges feszültség - 380-420 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 144-180 A

  • Készülék felépítése - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

212 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374221474

Sonepar cikkszám

SX076279

Gyártói cikkszám

AKM2-180

Gyártói típuskód

AKM2-180

Névleges tartós áram (Iu):

180 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

36 kA

Névleges feszültség:

380-420 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

144-180 A

Készülék felépítése:

egyéb

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

5-10 A

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

billenő

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Kompakt megszakító 3P,180A,Ir=(0,8-1,0)In,400/415V, 50/60Hz, Icu=36kA, Ics=25kA