Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kompakt megszakító 3P,250A,Ir=(0,8-1,0)In,400/415V, 50/60Hz, Icu=36kA, Ics=25kA SX076280 - AKM2-250

MásolásMásolás
TRACON - Kompakt megszakító 3P,250A,Ir=(0,8-1,0)In,400/415V, 50/60Hz, Icu=36kA, Ics=25kA SX076280

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tartós áram Iu - 250 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 36 kA

  • Pólusszám - 3

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 200-250 A

  • Névleges feszültség - 380-420 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374221481

Sonepar cikkszám

SX076280

Gyártói cikkszám

AKM2-250

Gyártói típuskód

AKM2-250

Névleges tartós áram Iu:

250 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

36 kA

Pólusszám:

3

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

200-250 A

Névleges feszültség:

380-420 V

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

5-10 A

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

billenő

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség:

IP20

Kompakt megszakító 3P,250A,Ir=(0,8-1,0)In,400/415V, 50/60Hz, Icu=36kA, Ics=25kA