TRACON - Kompfcső 2D 4pin 10W/ 3500K GR10qfoglalat GT72616 - TLKF-2D-GR10Q-10W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 10 W
Fényáram - 650 lm
Foglalat - GR10q
Színhőmérséklet - 3500 K
Átlagos névleges élettartam - 8000 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374185332
Sonepar cikkszám
GT72616
Gyártói cikkszám
TLKF-2D-GR10Q-10W
Gyártói típuskód
TLKF-2D-GR10Q-10W
Fényforrás teljesítménye:
10 W
Fényáram:
650 lm
Foglalat:
GR10q
Színhőmérséklet:
3500 K
Átlagos névleges élettartam:
8000 h
Teljes hossz:
140 mm
Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 2D 4pin 10W/ 3500K GR10qfoglalat