Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Kompfcső 2D 4pin 21W/ 3500K GR10qfoglalat GT72618 - TLKF-2D-GR10Q-21W

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kompfcső 2D 4pin 21W/ 3500K GR10qfoglalat GT72618

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 21 W

  • Fényáram - 1344 lm

  • Foglalat - GR10q

  • Színhőmérséklet - 3500 K

  • Átlagos névleges élettartam - 8000 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374185356

Sonepar cikkszám

GT72618

Gyártói cikkszám

TLKF-2D-GR10Q-21W

Gyártói típuskód

TLKF-2D-GR10Q-21W

Fényforrás teljesítménye:

21 W

Fényáram:

1344 lm

Foglalat:

GR10q

Színhőmérséklet:

3500 K

Átlagos névleges élettartam:

8000 h

Lámpafeszültség:

230-230 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső 2D 4pin 21W/ 3500K GR10qfoglalat