Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Kompfcső 4pin 18W/4000K 2csöves G24q foglalat SN004516 - TLKF-18-4P

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kompfcső 4pin 18W/4000K 2csöves G24q foglalat SN004516

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

  • Foglalat - egyéb

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Átlagos névleges élettartam - 8000 h

  • Átmérő - 33 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374185462

Sonepar cikkszám

SN004516

Gyártói cikkszám

TLKF-18-4P

Gyártói típuskód

TLKF-18-4P

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Foglalat:

egyéb

Színhőmérséklet:

2700 K

Átlagos névleges élettartam:

8000 h

Átmérő:

33 mm

Teljes hossz:

114 mm

Beépített gyújtó:

Igen

Amalgámtechnológia:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szín:

fehér

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 4pin 18W/4000K 2csöves G24q foglalat