Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Kompfcső E27 11W/ 2700K CSAVART TLKF-MS-E27-11W - TLKF-MS-E27-11W

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kompfcső E27 11W/ 2700K CSAVART TLKF-MS-E27-11W

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 11 W

  • Fényáram - 550 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Fényszín EN 12464-1 szerint - meleg <3300 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374175470

Sonepar cikkszám

TLKF-MS-E27-11W

Gyártói cikkszám

TLKF-MS-E27-11W

Gyártói típuskód

TLKF-MS-E27-11W

Fényforrás teljesítménye:

11 W

Fényáram:

550 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Átmérő:

36 mm

Teljes hossz:

105 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 11W/ 2700K CSAVART